Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 200 mm
Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 200 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4334
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1435200
EAN/GTIN:
     4044925006019
Suchbegriffe:
Bankettkartenhalter
Bankettkartenständer
Bankettständer
bankettkartenständer

Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 200 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.