Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtband, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband auswechselbar, Gewicht 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtband, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband auswechselbar, Gewicht 10
Gurtband, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband auswechselbar, Gewicht 10
Artikel-Nr.:
     2813-463-3955
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114334
EAN/GTIN:
     4044925058315

Gurtband, Gurtanschlüsse mit 4 Wege System, Gurtband auswechselbar, Gewicht 10 kg, Höhe 95 cm, Pfosten Ø 10 cm, Bodenteller Ø 35 cm.
Material: Edelstahl. Serie: Highflex. Farbe: grün. Maße: Länge: 3000 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
grün
Länge:
300 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,77*
€ 22,88*
5 Tage
157
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 27,37*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 27,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.335
ab € 50,73*
Zubehör
WAS Germany
1114.010
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.