Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkedispenser. Edelstahl. mit Behälter aus Polycarbonat. Maße: 48 x 38 x 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkedispenser. Edelstahl. mit Behälter aus Polycarbonat. Maße: 48 x 38 x 55
Getränkedispenser. Edelstahl. mit Behälter aus Polycarbonat. Maße: 48 x 38 x 55
Artikel-Nr.:
     2813-463-2710
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9927270-524
EAN/GTIN:
     4044925088015
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Getränkedispenser. Edelstahl. mit Behälter aus Polycarbonat. Maße: 48 x 38 x 55 LxBxH, 2
x 7 Liter.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
47 cm
Breite:
38 cm
Gewicht:
7.64 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,41*
€ 361,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,47*
€ 290,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.