Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase. Porzellan. Durchmesser oben 4,2 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vase. Porzellan. Durchmesser oben 4,2 cm.
Vase. Porzellan. Durchmesser oben 4,2 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2490
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4984150-265
EAN/GTIN:
     4044925083812
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase porzellan

Vase. Porzellan. Durchmesser oben 4,2 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vasen 15 cm hoch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,18*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,00*
€ 4,29*
4 Tage
1323
1
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 5,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.