Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschflasche. Polyethylen. mit Schraubdeckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschflasche. Polyethylen. mit Schraubdeckel.
Quetschflasche. Polyethylen. mit Schraubdeckel.
Artikel-Nr.:
     2813-463-2115
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3736002-1051
EAN/GTIN:
     4044925077224
Suchbegriffe:
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Squeeze-Bottle

Quetschflasche. Polyethylen. mit Schraubdeckel.


Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
26 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Squeezebottle, quetsch flasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2525
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,79*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,65*
€ 3,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.