Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saucenspender. Polypropylen. für Dressingsaucen, Senf, Ketchup oder Mayonnaise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saucenspender. Polypropylen. für Dressingsaucen, Senf, Ketchup oder Mayonnaise
Saucenspender. Polypropylen. für Dressingsaucen, Senf, Ketchup oder Mayonnaise
Artikel-Nr.:
     2813-463-1872
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3732200-1058
EAN/GTIN:
     4044925070591
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender

Saucenspender. Polypropylen. für Dressingsaucen, Senf, Ketchup oder Mayonnaise geeignet,
mit Maßeinteilung. Maße: 17 x 14 x 15,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
17 cm
Breite:
14 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,74*
€ 23,12*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,61*
4 Tage
143
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 25,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.