Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter. Edelstahl. Motiv Kreis. Maße: 14 x 3 x 7 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter. Edelstahl. Motiv Kreis. Maße: 14 x 3 x 7 LxBxH.
Serviettenhalter. Edelstahl. Motiv Kreis. Maße: 14 x 3 x 7 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-176
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1450001-824
EAN/GTIN:
     4044925006316
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter. Edelstahl. Motiv Kreis. Maße: 14 x 3 x 7 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
14 cm
Breite:
3 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: servietten halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,85*
€ 6,04*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,22*
5 Tage
965
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.