Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviettenhalter. Edelstahl. passend für 33er Servietten mit 1/4 Falzung. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviettenhalter. Edelstahl. passend für 33er Servietten mit 1/4 Falzung. Maße:
Serviettenhalter. Edelstahl. passend für 33er Servietten mit 1/4 Falzung. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-1449
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1450004-828
EAN/GTIN:
     4044925056748
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

Serviettenhalter. Edelstahl. passend für 33er Servietten mit 1/4 Falzung. Maße: 20 x 20 x
4,5 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
17 cm
Breite:
21 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: servietten halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
455
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 9,79*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,64*
€ 9,79*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,47*
€ 10,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.