Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barmatte. Gummi. Maße: 59 x 8,0 x 1 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barmatte. Gummi. Maße: 59 x 8,0 x 1 LxBxH.
Barmatte. Gummi. Maße: 59 x 8,0 x 1 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-1028
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9998590
EAN/GTIN:
     4044925046138
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte
Barmatte. Gummi. Maße: 59 x 8,0 x 1 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
59.30 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,46*
5 Tage
794
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,54*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,67*
€ 7,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.