Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelgabel - Flat Diamond - Edelstahl 18/10 - 20,4 cm - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelgabel - Flat Diamond - Edelstahl 18/10 - 20,4 cm - von Sambonet
Tafelgabel - Flat Diamond - Edelstahl 18/10 - 20,4 cm - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-2079
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     62912-08
EAN/GTIN:
     8014808351570
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Tafelgabel - Flat Diamond - Edelstahl 18/10 - 20,4 cm - von Sambonet

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: menü gabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.