Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftdispenser 7 L - Buffet Asia 2000 - PVD Rum/Kristall - von Sambonet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftdispenser 7 L - Buffet Asia 2000 - PVD Rum/Kristall - von Sambonet
Saftdispenser 7 L - Buffet Asia 2000 - PVD Rum/Kristall - von Sambonet
Artikel-Nr.:
     2813-460-1713
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     57353U07
EAN/GTIN:
     8014808183713
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Saftdispenser 7 L - Buffet Asia 2000 - PVD Rum/Kristall - von Sambonet

Weitere Informationen:
Höhe:
56 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
7.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,08*
€ 631,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,20*
€ 582,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.