Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Tasse, 6,5 cm Durchmesser, Serie The Rock Black Shale, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Tasse, 6,5 cm Durchmesser, Serie The Rock Black Shale, Inhalt:
Villeroy & Boch Tasse, 6,5 cm Durchmesser, Serie The Rock Black Shale, Inhalt:
Villeroy & Boch Tasse, 6,5 cm Durchmesser, Serie The Rock Black Shale, Inhalt:
Villeroy & Boch Tasse, 6,5 cm Durchmesser, Serie The Rock Black Shale, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-459-755
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4074-1420
EAN/GTIN:
     5450523148362
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Tasse, 6,5 cm Durchmesser, Serie The Rock Black Shale, Inhalt: 0,1 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
9 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 13,69*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,62*
€ 82,21002*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,15004*
€ 82,28004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-4074-1430
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.