Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Sektkelch, Set aus 4 Stück, 20,5 cm, Serie Entrée, Inhalt: 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Sektkelch, Set aus 4 Stück, 20,5 cm, Serie Entrée, Inhalt: 0,25
Villeroy & Boch Sektkelch, Set aus 4 Stück, 20,5 cm, Serie Entrée, Inhalt: 0,25
Villeroy & Boch Sektkelch, Set aus 4 Stück, 20,5 cm, Serie Entrée, Inhalt: 0,25
Artikel-Nr.:
     2813-459-571
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     11-3658-7809
EAN/GTIN:
     4003686346789
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe

Villeroy & Boch Sektkelch, Set aus 4 Stück, 20,5 cm, Serie Entrée, Inhalt: 0,25 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sektkelch, Sekttulpe, champagnerkelch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,29*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,08*
€ 20,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.