Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Tasse N.8, Serie Dune, Inhalt: 0,08 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Tasse N.8, Serie Dune, Inhalt: 0,08 Liter
Villeroy & Boch Tasse N.8, Serie Dune, Inhalt: 0,08 Liter
Villeroy & Boch Tasse N.8, Serie Dune, Inhalt: 0,08 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-459-528
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-1450
EAN/GTIN:
     5450523001353
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Tasse N.8, Serie Dune, Inhalt: 0,08 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
8 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 10,52*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 48,49002*
€ 61,87002*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 49,07004*
€ 62,24004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
16-3293-1460
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.