Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Untertasse, 12 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Untertasse, 12 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white
Villeroy & Boch Untertasse, 12 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white
Villeroy & Boch Untertasse, 12 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white
Artikel-Nr.:
     2813-459-444
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-4088-1430
EAN/GTIN:
     5450523150310
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
villeroy und boch untertasse
untertasse

Villeroy & Boch Untertasse, 12 cm Durchmesser, Serie Caffe Club white

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,60*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 16,86*
€ 22,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.