Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Vase hoch, 13 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Vase hoch, 13 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts,
Villeroy & Boch Vase hoch, 13 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts,
Villeroy & Boch Vase hoch, 13 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts,
Artikel-Nr.:
     2813-459-283
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4482-5070
EAN/GTIN:
     4003686380219
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase
Villeroy & Boch Vase hoch, 13 cm Durchmesser, Serie MetroChic blanc Gifts, Inhalt: 3 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
13.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
30.50 cm
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
1.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
237
€ 4,95*
ab € 87,50*
€ 113,38*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 116,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.