Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Wasser-/Bordeaux-Kelch - Maße: H: 25,2 cm / Inh.: 100 L /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Wasser-/Bordeaux-Kelch - Maße: H: 25,2 cm / Inh.: 100 L /
Villeroy und Boch Wasser-/Bordeaux-Kelch - Maße: H: 25,2 cm / Inh.: 100 L /
Artikel-Nr.:
     2813-456-6820
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-6621-0130
EAN/GTIN:
     5450523017309
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch

Villeroy und Boch Wasser-/Bordeaux-Kelch - Maße: H: 25,2 cm / Inh.: 100 L / Ser.: La Divina

Weitere Informationen:
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,64*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,30002*
€ 45,25002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.