Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy und Boch Mokka-/Espressountertasse - Maße: 14 x 12 cm / Ser.: Flow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy und Boch Mokka-/Espressountertasse - Maße: 14 x 12 cm / Ser.: Flow
Villeroy und Boch Mokka-/Espressountertasse - Maße: 14 x 12 cm / Ser.: Flow
Artikel-Nr.:
     2813-456-5822
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3420-1430
EAN/GTIN:
     4003683349622
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Villeroy und Boch Mokka-/Espressountertasse - Maße: 14 x 12 cm / Ser.: Flow

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
12 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 8,74*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,30002*
€ 51,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.