Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Royal Kaffeeobertasse - L, Inhalt: 0,26 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Royal Kaffeeobertasse - L, Inhalt: 0,26 l
Villeroy & Boch Royal Kaffeeobertasse - L, Inhalt: 0,26 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5424
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4412-1301
EAN/GTIN:
     4003686300637
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Royal Kaffeeobertasse - L, Inhalt: 0,26 l

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.