Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Rose Garden Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,23 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Rose Garden Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,23 l
Villeroy & Boch Rose Garden Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,23 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5410
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4287-1300
EAN/GTIN:
     4003686420427
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Rose Garden Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,23 l

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.