Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Organic White Kaffee-Obertasse, Inhalt: 0,27 l, Durchmesser:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Organic White Kaffee-Obertasse, Inhalt: 0,27 l, Durchmesser:
Villeroy & Boch Organic White Kaffee-Obertasse, Inhalt: 0,27 l, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-456-5308
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     19-5288-1300
EAN/GTIN:
     4003686381612
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Organic White Kaffee-Obertasse, Inhalt: 0,27 l, Durchmesser: 9,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,68*
€ 7,50*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 8,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 50,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.