Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch New Cottage Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch New Cottage Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l
Villeroy & Boch New Cottage Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5230
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-3460-1950
EAN/GTIN:
     4003686298538
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher villeroy
eierbecher

Villeroy & Boch New Cottage Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
4
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 10,22*
15 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 8,12*
€ 10,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.