Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Mariefleur Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5109
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4100-1950
EAN/GTIN:
     4003686272484
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher villeroy
eierbecher

Villeroy & Boch Mariefleur Basic Eierbecher, Inhalt: 0,01 l

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.