Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Manufacture Collier beige Vase Perle hoch, Inhalt: 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Manufacture Collier beige Vase Perle hoch, Inhalt: 2,3 l
Villeroy & Boch Manufacture Collier beige Vase Perle hoch, Inhalt: 2,3 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-5055
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-1686-5513
EAN/GTIN:
     4003686415898
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase 20cm hoch

Villeroy & Boch Manufacture Collier beige Vase Perle hoch, Inhalt: 2,3 l

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.91 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, vase villeroy boch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.