Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Lave glacé Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Lave glacé Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l
Villeroy & Boch Lave glacé Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4997
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4282-1300
EAN/GTIN:
     4003686403673
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Lave glacé Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,24 l

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.