Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avarua Mokka-/Espressountertasse, Durchmesser: 14,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avarua Mokka-/Espressountertasse, Durchmesser: 14,2 cm
Villeroy & Boch Avarua Mokka-/Espressountertasse, Durchmesser: 14,2 cm
Artikel-Nr.:
     2813-456-4545
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4655-1430
EAN/GTIN:
     4003686393677
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Villeroy & Boch Avarua Mokka-/Espressountertasse, Durchmesser: 14,2 cm

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.