Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Avarua Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Avarua Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,22 l
Villeroy & Boch Avarua Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,22 l
Artikel-Nr.:
     2813-456-4542
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     10-4655-1300
EAN/GTIN:
     4003686393646
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Villeroy & Boch Avarua Kaffeeobertasse, Inhalt: 0,22 l

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.