Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse 0,22l, stapelbar Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse 0,22l, stapelbar Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Kaffeeobertasse 0,22l, stapelbar Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Kaffeeobertasse 0,22l, stapelbar Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Artikel-Nr.:
     2813-456-4315
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     16-3293-1271
EAN/GTIN:
     5450523005535
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse 0,22l, stapelbar Form Dune - cremeweiß Villeroy Boch
Cremefarbenes Hotel-Porzellan der Hochklassigen Art.Die vollkommen harmonische Linienführung aller Teile verrät den großen Gestalter ( Matteo Thun)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Breite:
11.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.22 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,617*
€ 12,917*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 58,13004*
€ 74,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,917*
€ 15,371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,377*
€ 14,729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,937*
€ 14,205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,617*
€ 11,444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.