Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertgabel VICTOR, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,6cm, Villeroy Boch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertgabel VICTOR, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,6cm, Villeroy Boch.
Dessertgabel VICTOR, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,6cm, Villeroy Boch.
Dessertgabel VICTOR, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,6cm, Villeroy Boch.
Artikel-Nr.:
     2813-456-4308
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6350-0080
EAN/GTIN:
     4003683330637
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel

Dessertgabel VICTOR, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,6cm, Villeroy Boch.
Hommage an das Bauhaus-Design: Die Villeroy & Boch-Besteckserie Victor besticht mit der klaren Sachlichkeit der Zwanziger Jahre. Der typische Stil der Bauhaus-Ära manifestiert sich in einem markanten Facettenschliff, der den Griffrand konturiert und eine leicht kantige Form entstehen lässt.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
19 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,09*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,99*
€ 4,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6350-0070
ab € 2,99*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6350-0093
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.