| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-5269 Herst.-Nr.: 06.6513.6040 EAN/GTIN: 4045135057495 |
|
|
| | |
| WMF Korb BISTRO 21cm | Maße: 22 x 21,5 x 8 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 22.00 cm | Breite: | 21.50 cm | Höhe: | 8.00 cm | Gewicht: | 0.36 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,59* | € 29,00* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,96* | € 29,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 26,22* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|