Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Serviergestell | Maße: 40,7 x 28,5 x 19,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Serviergestell | Maße: 40,7 x 28,5 x 19,3 cm
WMF Serviergestell | Maße: 40,7 x 28,5 x 19,3 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5250
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4395.6040
EAN/GTIN:
     4045135370167
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Serviergestell | Maße: 40,7 x 28,5 x 19,3 cm

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.86 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,71*
€ 54,32*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,44*
€ 59,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.