| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-454-5237 Herst.-Nr.: 06.3807.6040 EAN/GTIN: 4045135369765 |
|
|
| | |
| WMF CREAMER PURE 0,03 l | Maße: 4 x 5,5 x 4 cm
Weitere Informationen: | | Länge: | 4.00 cm | Breite: | 5.50 cm | Höhe: | 4.00 cm | Gewicht: | 0.05 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,34* | € 16,66* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,70* | € 17,13* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,71* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|