Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Cerealiendispenser Manhat. CHANGE Reihe | Maße: 63 x 46 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Cerealiendispenser Manhat. CHANGE Reihe | Maße: 63 x 46 x 30 cm
WMF Cerealiendispenser Manhat. CHANGE Reihe | Maße: 63 x 46 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5226
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3645.6040
EAN/GTIN:
     4045135369451
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

WMF Cerealiendispenser Manhat. CHANGE Reihe | Maße: 63 x 46 x 30 cm

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
10.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,59*
€ 535,06*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,41*
€ 612,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,73*
€ 729,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,18*
€ 721,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,25*
€ 686,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.