Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Speiseneinsatz 5 l | Maße: 33,5 x 33,5 x 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Speiseneinsatz 5 l | Maße: 33,5 x 33,5 x 8,5 cm
WMF Speiseneinsatz 5 l | Maße: 33,5 x 33,5 x 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5151
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.2083.6034
EAN/GTIN:
     4045135366061
WMF Speiseneinsatz 5 l | Maße: 33,5 x 33,5 x 8,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
33.50 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
8.50 cm
Gewicht:
1.11 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,56*
€ 62,09*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,92*
€ 67,63*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 67,53*
€ 85,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.