Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Karaffe 58 0,5L (85.091.758) | Maße: 27 x 10,7 x 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Karaffe 58 0,5L (85.091.758) | Maße: 27 x 10,7 x 10,5 cm
WMF Karaffe 58 0,5L (85.091.758) | Maße: 27 x 10,7 x 10,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5038
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0091.0758
EAN/GTIN:
     4045135062772
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

WMF Karaffe 58 0,5L (85.091.758) | Maße: 27 x 10,7 x 10,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,84*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,80*
€ 20,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.