Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Karaffe 53 0,1L | Maße: 17 x 5,5 x 5,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Karaffe 53 0,1L | Maße: 17 x 5,5 x 5,5 cm
WMF Karaffe 53 0,1L | Maße: 17 x 5,5 x 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5035
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     58.0091.0153
EAN/GTIN:
     4045135063168
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

WMF Karaffe 53 0,1L | Maße: 17 x 5,5 x 5,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 10,81*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 8,48*
€ 11,11*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 50,64*
€ 65,36004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.