Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell HOT & FRESH GN 1/1 | Maße: 63,3 x 46,7 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell HOT & FRESH GN 1/1 | Maße: 63,3 x 46,7 x 32 cm
WMF Buffetgestell HOT & FRESH GN 1/1 | Maße: 63,3 x 46,7 x 32 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4863
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0137.6040
EAN/GTIN:
     4045135059987
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell HOT & FRESH GN 1/1 | Maße: 63,3 x 46,7 x 32 cm

Weitere Informationen:
Länge:
63 cm
Breite:
47 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
5.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,47*
€ 243,77*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 268,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,27*
€ 319,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,69*
€ 292,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.