Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell MANHATTAN, GN 1/1, H. & F | Maße: 76,5 x 45 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell MANHATTAN, GN 1/1, H. & F | Maße: 76,5 x 45 x 40 cm
WMF Buffetgestell MANHATTAN, GN 1/1, H. & F | Maße: 76,5 x 45 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4860
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0131.6040
EAN/GTIN:
     4045135059970
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell MANHATTAN, GN 1/1, H. & F | Maße: 76,5 x 45 x 40 cm

Weitere Informationen:
Länge:
77 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
8.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,53*
€ 381,28*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,58*
€ 420,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,15*
€ 499,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.