Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell BASIC, GN 1/1, HOT & FRESH | Maße: 77 x 40,5 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell BASIC, GN 1/1, HOT & FRESH | Maße: 77 x 40,5 x 45 cm
WMF Buffetgestell BASIC, GN 1/1, HOT & FRESH | Maße: 77 x 40,5 x 45 cm
WMF Buffetgestell BASIC, GN 1/1, HOT & FRESH | Maße: 77 x 40,5 x 45 cm
WMF Buffetgestell BASIC, GN 1/1, HOT & FRESH | Maße: 77 x 40,5 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4859
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0130.6040
EAN/GTIN:
     4045135059963
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell BASIC, GN 1/1, HOT & FRESH | Maße: 77 x 40,5 x 45 cm

Weitere Informationen:
Länge:
77 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
7.41 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 332,34*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,27*
€ 366,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,12*
€ 433,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,24*
€ 416,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.