Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Latte Macchiato-Set CultureCup Maße: 30 x 23,5 x 21 cm für Latte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Latte Macchiato-Set CultureCup Maße: 30 x 23,5 x 21 cm für Latte
WMF Latte Macchiato-Set CultureCup Maße: 30 x 23,5 x 21 cm für Latte
Artikel-Nr.:
     2813-454-4846
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0116.6040
EAN/GTIN:
     4045135681614
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas

WMF Latte Macchiato-Set CultureCup Maße: 30 x 23,5 x 21 cm
für Latte Macchiato/Milchkaffee bestehend aus: 6 x Tablett Cromargan 55.0115.6040 1 x Glas-Set LATTE (6 Stk.) 55.0092.9990 6 x Muglöffel 54.9903.6040

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
3.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,82*
€ 119,13*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,17*
€ 126,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.