Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Vase, klein PURE EXCLUSIV | Maße: 17,5 x 5,5 x 5,5 cm Cromargan poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Vase, klein PURE EXCLUSIV | Maße: 17,5 x 5,5 x 5,5 cm Cromargan poliert,
WMF Vase, klein PURE EXCLUSIV | Maße: 17,5 x 5,5 x 5,5 cm Cromargan poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-454-4815
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0041.6040
EAN/GTIN:
     4045135394118
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
wmf vase

WMF Vase, klein PURE EXCLUSIV | Maße: 17,5 x 5,5 x 5,5 cm
Cromargan poliert, Eiche dunkel gebeizt für einzelne Blüten. Nicht spülmaschinengeeignet! Größe 4,5 x 4,5 x 16 cm

Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,97*
€ 30,43*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 30,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.