Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, GN 2/3 | Maße: 52 x 48,3 x 43 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, GN 2/3 | Maße: 52 x 48,3 x 43 cm
WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, GN 2/3 | Maße: 52 x 48,3 x 43 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4805
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0013.6040
EAN/GTIN:
     4045135392190
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, GN 2/3 | Maße: 52 x 48,3 x 43 cm

Weitere Informationen:
Länge:
52 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
6.97 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 343,76*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,02*
€ 378,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,59*
€ 448,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.