Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, rund | Maße: 46 x 45 x 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, rund | Maße: 46 x 45 x 37 cm
WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, rund | Maße: 46 x 45 x 37 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4803
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0008.6040
EAN/GTIN:
     4045135392145
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell H. & F. MANHATTAN, rund | Maße: 46 x 45 x 37 cm

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
6.51 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,92*
€ 324,46*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,22*
€ 357,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,58*
€ 386,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.