Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell HOT & FRESH BASIC, rund | Maße: 45,5 x 45,5 x 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell HOT & FRESH BASIC, rund | Maße: 45,5 x 45,5 x 37 cm
WMF Buffetgestell HOT & FRESH BASIC, rund | Maße: 45,5 x 45,5 x 37 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4802
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0007.6040
EAN/GTIN:
     4045135392138
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell HOT & FRESH BASIC, rund | Maße: 45,5 x 45,5 x 37 cm

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
4.98 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,80*
€ 290,35*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,75*
€ 319,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,49*
€ 350,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,75*
€ 307,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.