Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell HOT & FRESH, GN 2/3 | Maße: 40,5 x 40,5 x 19,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell HOT & FRESH, GN 2/3 | Maße: 40,5 x 40,5 x 19,5 cm
WMF Buffetgestell HOT & FRESH, GN 2/3 | Maße: 40,5 x 40,5 x 19,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4801
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0006.6040
EAN/GTIN:
     4045135392121
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell HOT & FRESH, GN 2/3 | Maße: 40,5 x 40,5 x 19,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
3.95 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,53*
€ 197,68*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,80*
€ 218,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,96*
€ 258,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.