Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Buffetgestell HOT & FRESH, rund | Maße: 38,2 x 38,2 x 16,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Buffetgestell HOT & FRESH, rund | Maße: 38,2 x 38,2 x 16,5 cm
WMF Buffetgestell HOT & FRESH, rund | Maße: 38,2 x 38,2 x 16,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4800
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     55.0005.6040
EAN/GTIN:
     4045135392114
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

WMF Buffetgestell HOT & FRESH, rund | Maße: 38,2 x 38,2 x 16,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
17 cm
Gewicht:
2.82 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,13*
€ 180,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,05*
€ 199,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.