Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kuchengabel TELOS | Maße: 16 x 2 x 1,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kuchengabel TELOS | Maße: 16 x 2 x 1,7 cm
WMF Kuchengabel TELOS | Maße: 16 x 2 x 1,7 cm
WMF Kuchengabel TELOS | Maße: 16 x 2 x 1,7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4603
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     54.1864.6040
EAN/GTIN:
     4045135577009
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabeln wmf
kuchen gabel

WMF Kuchengabel TELOS | Maße: 16 x 2 x 1,7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,56*
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,88*
€ 2,64*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 23,15004*
€ 31,19004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.