Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Glas Schale S rauch H5cm | Maße: 11 x 11 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Glas Schale S rauch H5cm | Maße: 11 x 11 x 5 cm
WMF Glas Schale S rauch H5cm | Maße: 11 x 11 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4515
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     53.0065.0220
EAN/GTIN:
     4045135113702
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

WMF Glas Schale S rauch H5cm | Maße: 11 x 11 x 5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,86*
€ 5,28*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 6,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.