Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Glas doppelwandig rauch Ø12cm H7cm | Maße: 12 x 12 x 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Glas doppelwandig rauch Ø12cm H7cm | Maße: 12 x 12 x 7 cm
WMF Glas doppelwandig rauch Ø12cm H7cm | Maße: 12 x 12 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4514
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     53.0064.0209
EAN/GTIN:
     4045135113696

WMF Glas doppelwandig rauch Ø12cm H7cm | Maße: 12 x 12 x 7 cm

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 21,13*
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 21,15*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 119,21004*
€ 147,29004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.