Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Schneckengabel | Maße: 14,5 x 1,1 x 1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Schneckengabel | Maße: 14,5 x 1,1 x 1 cm
WMF Schneckengabel | Maße: 14,5 x 1,1 x 1 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-4347
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.8335.6040
EAN/GTIN:
     4045135381712
Suchbegriffe:
Schnecken-Gabel
Schneckengabel
schneckengabel wmf
schneckengabel

WMF Schneckengabel | Maße: 14,5 x 1,1 x 1 cm

Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,45*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,43*
€ 3,54*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 14,21004*
€ 19,64004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.